ABUS

Az ABUS mechanikai és elektronikus biztonsági megoldásokat tervez és gyárt kereskedelmi, lakossági és ipari alkalmazásokhoz. Az ABUS katalógus tartalmaz kombinációkat, tárcsákat, lockoutokat, W- / U-alakú és kulcsos egyaránt / különféle lakatokat, kábelzárakat, kezelőgombokat és haspákat kiváló minőségű sárgarézből, alumíniumból, öntöttvasból vagy edzett acélból. Az ABUS lakatokat láncokkal és hasítékokkal történő használatra tervezték szekrények, kabinok, raktárak, valamint szállító és tároló konténerek rögzítésére. A kétkerekűek parkolókban vagy garázsokban történő rögzítéséhez különféle rugalmas és tartós tekercselt / nem tekercselt ABUS kerékpárzárak is rendelkezésre állnak. Válasszon ezen ABUS zárak széles választékából Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

ABUS kombinált lakatok

Kombinált lakatokHárom- és négyjegyű visszaállítható kombinált zárak kiváló minőségű vágásbiztos fémből az öltözőszekrények, a poggyász és egyéb tárgyak kulcs nélküli rögzítéséhez(37 termék)

ABUS kulcsos lakatok

Billentyűs lakatok egyarántAlumínium / sárgaréz / acél lakatok, egy kulcsos kivitelben, a szekrények, kabinok vagy garázsok rögzítésére. Minden lakathoz két kulcs tartozik.(162 termék)

ABUS Hasps

HaspákExtra erős, rögzített kapcsos és forgatható szemek, amelyeket lakatokhoz terveztek értéktárgyak rögzítésére. Korrózióálló acélból / öntöttvasból készült, és különböző méretekben és kivitelben kapható(18 termék)

ABUS kulcsdobozok

KulcsdobozokAkár 14 kódkártya vagy 20 kulcs biztonságos tárolására tervezték, hogy gyors és könnyű hozzáférést biztosítson több ember számára. Tömör fém ház és cink présöntvény zárófedél kültéri használatra(3 termék)

ABUS Lockout lakatok

Lockout lakatokBiztonsági eljárásként az ipari gépek leállítására szolgál. Ütés- és szikraálló változatok is kaphatók robbanásveszélyes környezetekhez(331 termék)

ABUS vezérlőgombok

VezérlőgombokAz ABUS kombinációs zárakkal való használatra tervezték, hogy feloldja azokat abban az esetben, ha a kombináció elveszik vagy elfelejtik(8 termék)

ABUS teherautó és pótkocsi horgonyok

Teherautó és pótkocsi horgonyokFali és padlóhorgonyok pincékhez, garázsokhoz és udvarokhoz a kétkerekűek rögzítéséhez. 16 mm vastag acél kengyelek a maximális ellenállás érdekében, és szerelési tartozékokat is tartalmaznak(1 termék)

ABUS újrakulcsozható lakatok

Újrafelhasználható lakatokA biztonság gyors és könnyű helyreállítására szolgál, ha a kulcsok elvesznek, csak a henger cseréjével. Sárgarézből / edzett acélból készül és kulcsmegtartó és nem rögzítő változatban kapható(24 termék)

ABUS Hasp zárak

Hasp zárakRejtett lakattal ellátott korrózióálló pántok a kétszárnyú ajtók és kapuk falc nélküli rögzítésére szolgálnak(4 termék)

ABUS W és U alakú lakatok

W alakú és U alakú lakatokKorrózióálló sárgaréz lakatok, amelyeket kifejezetten a csavarvágók elleni védelemre terveztek. Kapható egyformán és különféle kulcstípusokban(10 termék)

ABUS lemezes lakatok

Tárcsás lakatokKorrózióálló zárak ajtók és kapuk rögzítésére szolgáló láncokhoz és hasábokhoz. Egyedülálló lemezformával rendelkezik, amely 360 fokos, teljes körű védelmet biztosít, és kulcsos egyforma és különböző kulcsos változatban is elérhető(23 termék)

ABUS kábelzárak és U zárak

Kábelzárak és U-zárakKönnyű, rugalmas és tartós tekercselt / nem tekercselt biztonsági kábelek parkolókban vagy építkezéseken történő használatra. Különböző hosszúságú és vastagságú vinil- és cinklemez-változatok állnak rendelkezésre(18 termék)

ABUS Master kulcsos lakatok

Mester kulcsos lakatokNyissa ki egy adott kulccsal és egy főkulccsal, amely kinyitja az összes lakatot. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol sok embernek van szüksége hozzáférésre(4 termék)

ABUS lakatvédők

LakatvédőkKorrózióálló szilárdacél hasítékok és zárak a szállító- és tárolóedények további biztonsága érdekében. Kapható egyforma és kulcstartó változatban(2 termék)

ABUS kulcsos különböző lakatok

Kulcsolt különböző lakatokIdőjárás- és korrózióálló lakatok raktárak, gyárkapuk, szekrények és konténerek rögzítésére. Több tűs precíziós hengerrel rendelkezik a maximális biztonság érdekében(13 termék)

Abusszal kapcsolatban

Az ABUS mechanikai és elektronikus biztonsági megoldásokat tervez és gyárt kereskedelmi, lakossági és ipari alkalmazásokhoz. Az ABUS katalógus tartalmaz kombinációkat, tárcsákat, lockoutokat, W- / U-alakú és kulcsos egyaránt / különféle lakatokat, kábelzárakat, kezelőgombokat és haspákat kiváló minőségű sárgarézből, alumíniumból, öntöttvasból vagy edzett acélból. Az ABUS lakatokat láncokkal és hasítékokkal történő használatra tervezték szekrények, kabinok, raktárak, valamint szállító és tároló konténerek rögzítésére. A kétkerekűek parkolókban vagy garázsokban történő rögzítéséhez különféle rugalmas és tartós tekercselt / nem tekercselt ABUS kerékpárzárak is rendelkezésre állnak. Válasszon ezen ABUS zárak széles választékából Raptor Supplies.