Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABUS 25EC/70 KA Gödrös kulcsos lakat 3/4 hüvelykes H KA ezüst | AD2RAA 3TMJ6

ABUS 25EC/70 KA Dimple Key Padlock 3/4 Inch H KA Silver

Raktáron
Tétel: AD2RAA Model: 25EC/70 KAKereszthivatkozás: 3TMJ6
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
€69.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGödrös kulcs lakat
TestszínEzüst
Test Dia.2.75 "
Karosszéria befejezésePorbevonatú
Testmagasság2 4 / 5 "
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésLemez
Test vastagsága1.187 "
Test szélessége2.75 "
színekEzüst
Kulcs típusaHasonló
Lökhárítók száma0
Kulcsok száma2
Pinek száma10
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációBurkolózva
Bilincs Dia.3 / 8 "
Bilincsmagasság3 / 4 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaBurkolózva
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakRound
weatherabilityNagy korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8301109000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs Dia.Test Dia.TestmagasságBilincsmagasságBilincs anyagaBilincsszélességweatherabilityTest vastagságaPkg. Menny.Ár
ABUS 24IB/50 KA minden időjárásnak megfelelő lakat 3/8 hüvelykes H KA ezüst | AD2RAG 3TMN4 24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "Rozsdamentes acél1 / 2 "Rendkívül nagy korrózióállóság1"1€40.60
ABUS 24IB/60 KA minden időjárási körülmények között lakat 1/2 hüvelykes H KA ezüst | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Rozsdamentes acél11 / 16 "Rendkívül nagy korrózióállóság1"1€56.05
ABUS 26/80 KA Diskus lakat 11/16 hüvelykes H KA ezüst | AD2RAV 3TMP7 26/80 KA13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Edzett acél1"Nagy korrózióállóság1.25 "1€106.81
ABUS 26/90 KA Diskus lakat 5/8 hüvelykes H KA ezüst 5 tűs | AD2RAX 3TMP9 26/90 KA15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Edzett acél1"Nagy korrózióállóság1.25 "1€145.87
ABUS 24IB/70 KAx2 minden időjárási körülmények között lakat 11/16 hüvelykes H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5 24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Rozsdamentes acél3 / 4 "Rendkívül nagy korrózióállóság1.187 "2€129.78
ABUS 28/70 KAx2 Economy Disk Padlock 3/4 Inch H - 2 db-os csomag | AD3CAZ 3XVY6 28/70 KAx23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Edzett acél3 / 4 "Nagy korrózióállóság1.187 "2€86.39
ABUS 28/70 KA Economy Disk Padlock 3/4 Inch H KA Ezüst | AE4DAF 5JKP5 28/70 KA3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Edzett acél3 / 4 "Nagy korrózióállóság1.187 "1€37.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABUS 25EC/70 KA Dimple Key Padlock 3/4 Inch H KA Silver
€69.20 /Mértékegység