ABB T4N250EW csavar a megszakítón, 250 A, 600 VAC, 3 pólusú, 25 KAIC @ 480 V

Tétel: AG8VKB Típus: T4N250EW
€3,492.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás25kAIC @ 480V
erősítők250A
frame típusaT4
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • Az ABB T4N250EW egy mikroprocesszor alapú, 3 pólusú öntött házas megszakító, amely csavaros rögzítéssel rendelkezik. Elágazó áramkör védőként szolgál, és 250 A árammal és 600 V AC feszültséggel működik.
    • Ez az UL- és CSA-listán szereplő ABB-megszakító LSI-kioldó funkcióval és 25 kAIC maximális megszakítási névleges értékkel rendelkezik 480 volton. Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik a túláramvédelem érdekében, és terhelésoldali kapcsokkal a csatlakozáshoz.
    • Vízszintesen vagy függőlegesen telepíthető panelekbe és kapcsolótáblákba a különféle hátramenetes alkalmazásokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkÁr
ABB T4H100BW Csavar a megszakítón T4 100 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJF T4H100BW65kAIC @ 480V100A€3,650.18
ajánlatkérés
ABB T4H150BW Csavar a megszakítón, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJG T4H150BW65kAIC @ 480V150A€3,814.37
ajánlatkérés
ABB T4H250BW Csavar a megszakítón T4 250 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJH T4H250BW65kAIC @ 480V250A€3,810.55
ajánlatkérés
ABB T4H250CW csavar a megszakítón, T4 keret, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65kAIC @ 480V250A-
ajánlatkérés
ABB T4H250DW csavaros megszakító, 250 A, 600 VAC, 3 pólus, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65kAIC @ 480V250A€1,964.94
ajánlatkérés
ABB T4H250EW csavar a megszakítón T4 250 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJL T4H250EW65kAIC @ 480V250A€4,763.19
ajánlatkérés
ABB T4L100BW Csavar a megszakítón T4 100 Amper 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJM T4L100BW100kAIC @ 480V100A€4,763.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABB T4N250EW csavar a megszakítón, 250 A, 600 VAC, 3 pólusú, 25 KAIC @ 480 V
€3,492.73 /Mértékegység