ABB T4H150BW Bolt On Circuit Breaker, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V

Tétel: AG8VJG Típus: T4H150BW
€4,615.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők150A
frame típusaT4
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • ABB T4H150BW is a Tmax Series, 3-pole molded case circuit breaker having an interrupting rate of 65 KAIC @ 480 volts. It operates on 150 ampere current and 600 VAC voltage.
    • This UL-listed and IEC-rated ABB circuit breaker can either be installed horizontally or vertically in panels and switchboards for various reverse feed applications.
    • It has a bolt-on connection, load side lug terminals and a thermal-magnetic trip unit for overcurrent protection.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkÁr
ABB T4H100BW Csavar a megszakítón T4 100 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJF T4H100BW65kAIC @ 480V100A€3,650.18
ajánlatkérés
ABB T4H250BW Csavar a megszakítón T4 250 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJH T4H250BW65kAIC @ 480V250A€3,810.55
ajánlatkérés
ABB T4H250CW csavar a megszakítón, T4 keret, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65kAIC @ 480V250A-
ajánlatkérés
ABB T4H250DW csavaros megszakító, 250 A, 600 VAC, 3 pólus, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65kAIC @ 480V250A€1,964.94
ajánlatkérés
ABB T4H250EW csavar a megszakítón T4 250 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJL T4H250EW65kAIC @ 480V250A€4,763.19
ajánlatkérés
ABB T4L100BW Csavar a megszakítón T4 100 Amper 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJM T4L100BW100kAIC @ 480V100A€4,763.19
ajánlatkérés
ABB T4L150BW Csavar a megszakítón T4 50 Amper 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJN T4L150BW100kAIC @ 480V50A€4,763.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABB T4H150BW Bolt On Circuit Breaker, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V
€4,615.39 /Mértékegység