ABB T4H250CW csavar a megszakítón, T4 keret, 250 A, 600 VAC

Tétel: AG8VJJ Típus: T4H250CW
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők250A
frame típusaT4
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • Az ABB T4H250CW egy 3 pólusú, öntött házas megszakító, 65 KAIC @ 480 voltos maximális megszakítási sebességgel és LSI-kioldó funkcióval. Vízszintesen vagy függőlegesen beépíthető panelekbe és kapcsolótáblákba különféle fordított előtolási alkalmazásokhoz.
    • Ez az UL-/CSA-listás és IEC-besorolású ABB megszakító 250 amperes árammal és 600 V AC feszültséggel működik, és hőmágneses kioldóegységgel rendelkezik a túláramvédelem érdekében.
    • Felcsavarozható rögzítéssel és terhelésoldali sarukkal rendelkezik a csatlakoztatáshoz, ideális az elágazó áramkör védelmére.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkÁr
ABB T4H100BW Csavar a megszakítón T4 100 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJF T4H100BW65kAIC @ 480V100A€3,650.18
ajánlatkérés
ABB T4H150BW Csavar a megszakítón, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJG T4H150BW65kAIC @ 480V150A€3,814.37
ajánlatkérés
ABB T4H250BW Csavar a megszakítón T4 250 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJH T4H250BW65kAIC @ 480V250A€3,810.55
ajánlatkérés
ABB T4H250DW csavaros megszakító, 250 A, 600 VAC, 3 pólus, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65kAIC @ 480V250A€1,964.94
ajánlatkérés
ABB T4H250EW csavar a megszakítón T4 250 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VJL T4H250EW65kAIC @ 480V250A€4,763.19
ajánlatkérés
ABB T4L100BW Csavar a megszakítón T4 100 Amper 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJM T4L100BW100kAIC @ 480V100A€4,763.19
ajánlatkérés
ABB T4L150BW Csavar a megszakítón T4 50 Amper 600vac 3p 100kaic@480v | AG8VJN T4L150BW100kAIC @ 480V50A€4,763.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABB T4H250CW csavar a megszakítón, T4 keret, 250 A, 600 VAC