ABB

Szűrő

Elektromos

Elektromos Szűrő

Nemzetközi disztribúcióTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csavar a miniatűr megszakítókra

    Széles körű miniatűr megszakítók (MCB-k), amelyek elektromos túlterhelés és rövidzárlat esetén elektromos biztonságot nyújtanak. Két kioldási mechanizmussal rendelkezik: az egyik a túlterhelés elleni védelemmel, a másik pedig a rövidzárlat elleni védelemmel. Az IEC, az UL és a CSA által felsorolt ​​kivitel

  • Megszakító tartozékok

    Telepítési kiegészítők, például segédérintkezők, fülkészletek, lakatok és forgófogantyúk, amelyek miniatűr megszakítókkal használhatók. Tesztelve és tanúsítva, hogy megfeleljen a legmagasabb biztonsági előírásoknak

  • IEC miniatűr megszakítók
  • Öntött ház megszakítók

    A T1 sorozatú öntött ház megszakítók (MCCB), amelyek rövidzárlat esetén képesek automatikusan megszakítani az áramellátást. Magas megszakító kapacitást kínál, és a jelenlegi névleges értékek 100 A-ig kínálják

Az ABB-ről

Az ABB egy világszerte elismert márka, amely ipari automatizálási, villamosenergia-hálózati és villamosítási termékeket gyárt. Az ABB termékkatalógusa transzformátorokat, motorokat, generátorokat és megszakítókat tartalmaz a cellulóz- és papíripar, a vasút, az autóipar, a vegyipar, az élelmiszer- és italipar, a tengeri és a bányászati ​​alkalmazásokhoz. Az ABB megszakítóit az RoHS szabványoknak megfelelően gyártják, és különböző feszültségekkel kínálják a különféle javítási és korszerűsítési projektekhez. Ezeket az elektromos panel és más eszközök vezérlésére és védelmére használják az áram túlcsordulása ellen. A márka lakatszerkezetek és forgófogantyúk széles választékát is gyártja kisfeszültségű megszakítói cserealkatrészeiként vagy tartozékaiként. Válasszon a megszakítók és a kapcsolódó tartozékok széles választékából Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek