GEORG FISCHER Vakkarima, PVC, 80. ütemterv, szürke


Szűrő
Test anyaga: PVC , Szín: Szürke , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Max. Nyomás: 150 psi 73 ° F-on , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
853-012
karimás44-39 / 64 "1.25 "€33.59
A
853-015
karimás45"1.5 "€38.61
B
853-025
karimás47"2.5 "€96.32
C
853-060
Foglalat811 "6"€230.21
B
853-030
Foglalat47.5 "3"€110.20
B
853-020
Foglalat46"2"€59.19
A
853-040
Foglalat89"4"€161.31
C
853-080
Foglalat813.5 "8"€222.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?