ABB S201-K13 miniatűr megszakító, 13A, 1P, 6kAIC, 277VAC | CE6KQM

ABB S201-K13 miniatűr megszakító, 13A, 1P, 6kAIC, 277 VAC

Tétel: CE6KQM Modell: S201-K13
€26.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők13
frame típusaS201
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • Az ABB S201-K13 megszakító elektromos vezérlőpanelekbe és kapcsolótáblákba történő beépítésre alkalmas a csatlakoztatott áramkörök és berendezések áram túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • Nem cserélhető hőmágneses kioldással rendelkezik, hogy azonnal reagáljon a súlyos rövidzárlatokra, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • DIN-sínre szerelhető terhelés- és vonaloldali sarukkal a könnyű telepítés és bekötés érdekében
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
ABB S201-C1 miniatűr megszakító, 1P, 1A, 6kAIC, 240 VAC | CE6KQF S201-C11277-
ajánlatkérés
ABB S201-C20 mágneses hőáramkör-megszakító, 20A, 6kAIC, S200 sorozat | CE6KQG S201-C2020277-
ajánlatkérés
ABB S201-K0.5 miniatűr megszakító, 0.5A, 1P, billenő működtető | CE6KQH S201-K0.50.5277-
ajánlatkérés
ABB S201-K1 megszakító, 1 fázisú, S201 keret, 277 V, 1 Amper, 1 pólus, AC feszültség | CE6KQJ S201-K11277€20.64
ajánlatkérés
ABB S201-K1.6 mini áramköri megszakító, 1.6 A, 6 kAIC 240 VAC, S200 sorozat | CE6KQK S201-K1.61.6277€22.11
ajánlatkérés
ABB S201-K10 miniatűr megszakító, 1P, 10A, 6kAIC, 277VAC | CE6KQL S201-K1010277€105.28
ajánlatkérés
ABB S201-K15 mini megszakító, 15A, 6kAIC 240VAC, S200 sorozat | CE6KQN S201-K1515277€41.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABB S201-K13 miniatűr megszakító, 13A, 1P, 6kAIC, 277 VAC
€26.75 /Mértékegység