ABB S201-C20 mágneses hőáramkör-megszakító, 20A, 6kAIC, S200 sorozat | CE6KQG

ABB S201-C20 mágneses hőáramkör-megszakító, 20A, 6kAIC, S200 sorozat

Tétel: CE6KQG Típus: S201-C20
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaS201
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • Az ABB S201-C20 megszakító alkalmas áramkörök és berendezések védelmére áram túlterhelések és rövidzárlatok ellen repülési, védelmi és katonai alkalmazásokban
    • Vonal- és terhelésoldali füles kapcsokkal a könnyű bekötés és a laza csatlakozások kiküszöbölése érdekében, valamint a DIN-sínre szerelhető a problémamentes telepítés érdekében
    • Nem cserélhető termikus mágneses kioldás a hosszú távú és azonnali kioldási funkciók biztosításához
    • CSA-tanúsított és UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
ABB S201-C1 miniatűr megszakító, 1P, 1A, 6kAIC, 240 VAC | CE6KQF S201-C11277-
ajánlatkérés
ABB S201-K0.5 miniatűr megszakító, 0.5A, 1P, billenő működtető | CE6KQH S201-K0.50.5277-
ajánlatkérés
ABB S201-K1 megszakító, 1 fázisú, S201 keret, 277 V, 1 Amper, 1 pólus, AC feszültség | CE6KQJ S201-K11277€20.64
ajánlatkérés
ABB S201-K1.6 mini áramköri megszakító, 1.6 A, 6 kAIC 240 VAC, S200 sorozat | CE6KQK S201-K1.61.6277€22.11
ajánlatkérés
ABB S201-K10 miniatűr megszakító, 1P, 10A, 6kAIC, 277VAC | CE6KQL S201-K1010277€105.28
ajánlatkérés
ABB S201-K13 miniatűr megszakító, 13A, 1P, 6kAIC, 277VAC | CE6KQM S201-K1313277€22.11
ajánlatkérés
ABB S201-K15 mini megszakító, 15A, 6kAIC 240VAC, S200 sorozat | CE6KQN S201-K1515277€41.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABB S201-C20 mágneses hőáramkör-megszakító, 20A, 6kAIC, S200 sorozat