Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-4365 Síklap, Négyszögletű, 8 lyuk, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Alumínium | AE4EYU 5JRR3

80/20 40-4365 lapos lemez, négyszögletes, 8 lyuk, 6 mm x 80 mm x 160 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4EYU Modell: 40-4365Kereszthivatkozás: 5JRR3
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
€20.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
A méret160 mm
B mérete80mm
C. mérete40mm
D dimenzió20 mm
E méret8.3 mm
F méret6 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagÁr
80/20 4165 lapos, négyszögletes, 8 lyukú, 3/16 x 2 x 4 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Alumínium€20.12
80/20 4365 lapos lemez, téglalap alakú, 8 lyukú, 1/4 x 3 x 6 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "Alumínium€23.16
80/20 25-4165 Síklap, Négyszögletű, 8 lyuk, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Alumínium | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmAlumínium€16.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-4365 lapos lemez, négyszögletes, 8 lyuk, 6 mm x 80 mm x 160 mm, alumínium
€20.87 /Mértékegység