Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-4165 Síklap, Négyszögletű, 8 lyuk, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Alumínium | AE4EYH 5JRP3

80/20 25-4165 lapos lemez, négyszögletes, 8 lyuk, 4 mm x 50 mm x 100 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4EYH Modell: 25-4165Kereszthivatkozás: 5JRP3
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
€16.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
A méret100 mm
B mérete50 mm
C. mérete25 mm
D dimenzió12.5 mm
E méret6.3 mm
F méret4 mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma8
Szélesség2 x 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagÁr
80/20 4165 lapos, négyszögletes, 8 lyukú, 3/16 x 2 x 4 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Alumínium€20.12
80/20 4365 lapos lemez, téglalap alakú, 8 lyukú, 1/4 x 3 x 6 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "Alumínium€23.16
80/20 40-4365 Síklap, Négyszögletű, 8 lyuk, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Alumínium | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmAlumínium€20.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-4165 lapos lemez, négyszögletes, 8 lyuk, 4 mm x 50 mm x 100 mm, alumínium
€16.86 /Mértékegység