Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4365 lapos lemez, téglalap alakú, 8 lyukú, 1/4 x 3 x 6 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BQC 2RCX2

80/20 4365 síklap, téglalap alakú, 8 lyukú, 1/4 x 3 x 6 hüvelyk méretű, alumínium

Raktáron
Tétel: AC3BQC Típus: 4365Kereszthivatkozás: 2RCX2
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
€23.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
A méret6"
B mérete3"
C. mérete1.5 "
D dimenzió0.75 "
E méret0.328 "
F méret0.25 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7610100030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagÁr
80/20 4165 lapos, négyszögletes, 8 lyukú, 3/16 x 2 x 4 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Alumínium€20.12
80/20 25-4165 Síklap, Négyszögletű, 8 lyuk, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Alumínium | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmAlumínium€16.86
80/20 40-4365 Síklap, Négyszögletű, 8 lyuk, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Alumínium | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmAlumínium€20.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4365 síklap, téglalap alakú, 8 lyukú, 1/4 x 3 x 6 hüvelyk méretű, alumínium
€23.16 /Mértékegység