FABORY M04100.330.0150 Hex Head Cap Screw, M33 x 3.50 Thread Size, Class 10.9, 5PK | CG8DEP 38CT72

FABORY M04100.330.0150 Hatlapfejű csavar, M33 x 3.50 menetméret, 10.9 osztály, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8DEP Típus: M04100.330.0150Kereszthivatkozás: 38CT72

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€643.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM33x3.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza150
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság21 mm
fej típusaHex
Fej szélessége50 mm
Hossz150mm
Min. Menethossz72 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.399
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04100.330.0150 Hatlapfejű csavar, M33 x 3.50 menetméret, 10.9 osztály, 5PK
€643.68 /csomag