Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-2131 Középső csap alaplap, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó | AE4EXN 5JRL5

80/20 25-2131 Középső csap alaplap, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EXN Modell: 25-2131Kereszthivatkozás: 5JRL5
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
€40.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlaplap
színekSzűrő kikapcsolása
A méret25 mm
B mérete12.5 mm
C. mérete50 mm
D dimenzió25 mm
E méret12.5 mm
F méret25 mm
G dimension25 mm
K méret12mm
L méret50mm
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma5
folyamatMarva
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatÁr
80/20 40-2140 Középső csap alaplap, 19 mm x 19 mm x 19 mm, alumínium, átlátszó | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5€48.16
80/20 2131 Középső csap alaplap, 2 x 1/2 x 2 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5€39.22
80/20 2140 középső csap alaplap, 3/4 x 3 x 3 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5€43.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-2131 Középső csap alaplap, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó
€40.96 /Mértékegység