Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2140 középső csap alaplap, 3/4 x 3 x 3 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AE4EXZ 5JRN5

80/20 2140 középső csap alaplap, 3/4 x 3 x 3 hüvelyk, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EXZ Típus: 2140Kereszthivatkozás: 5JRN5
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
€43.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlaplap
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1.5 "
B mérete0.75 "
C. mérete3"
D dimenzió1.5 "
E méret0.75 "
F méret1.5 "
G dimension1.5 "
K méret0.75 "
L méret3"
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma5
folyamatMarva
Dia Dia.5/16 SHCS
Menetméret1 / 2 "-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.28
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatÁr
80/20 25-2131 Középső csap alaplap, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó | AE4EXN 5JRL5 25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5€40.96
80/20 40-2140 Középső csap alaplap, 19 mm x 19 mm x 19 mm, alumínium, átlátszó | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5€48.16
80/20 2131 Középső csap alaplap, 2 x 1/2 x 2 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5€39.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2140 középső csap alaplap, 3/4 x 3 x 3 hüvelyk, alumínium, átlátszó
€43.80 /Mértékegység