Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2131 Középső csap alaplap, 2 x 1/2 x 2 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó | AE4EXX 5JRN3

80/20 2131 középső csap alaplap, 2 x 1/2 x 2 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AE4EXX Típus: 2131Kereszthivatkozás: 5JRN3
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
€40.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlaplap
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1"
B mérete0.5 "
C. mérete2"
D dimenzió1"
E méret0.5 "
F méret1"
G dimension1"
K méret0.5 "
L méret2"
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma5
folyamatMarva
Dia Dia.1/4 SHCS
Menetméret3 / 8 "-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatÁr
80/20 25-2131 Középső csap alaplap, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, alumínium, átlátszó | AE4EXN 5JRL5 25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5€40.51
80/20 40-2140 Középső csap alaplap, 19 mm x 19 mm x 19 mm, alumínium, átlátszó | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5€47.61
80/20 2140 középső csap alaplap, 3/4 x 3 x 3 hüvelyk, alumínium, átlátszó | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5€46.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2131 középső csap alaplap, 2 x 1/2 x 2 hüvelyk méretű, alumínium, átlátszó
€40.51 /Mértékegység