Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2290 görgős kerék, olajozott persely, nylon PA üvegszál erősítésű | AC3BQZ 2RCZ4

80/20 2290 görgős kerék, olajozott persely, nylon PA üvegszál erősítésű

Raktáron
Tétel: AC3BQZ Típus: 2290Kereszthivatkozás: 2RCZ4
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
€55.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős kerék
Csapágy típusÁllandó kenésű bronz persely
színekFekete
A méret2"
B mérete1.625 "
D dimenzió1.5 "
E méret0.72 "
F méret0.312 "
G dimension0.204 "
J dimenzió0.485 "
FokozatK222-D
AnyagNylon PA üvegszál erősítésű
Csapágyak száma0.000
folyamatFröccsöntött
Henger Dia.2"
Henger anyagÖnkenő fekete nejlon
Henger szélessége0.72 "
Lépés mérete0.188 "
Ménes Dia.0.375 "
Csap hossza0.75 "
TananyagSzénacél
Dia Dia.3/16
Menet hossza0.375 "
Menetméret5 / 16 "-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8482300040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteD dimenzióÁr
80/20 2281 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€50.92
80/20 25-2281 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, kék | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€62.16
80/20 40-2290 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, kék | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€71.45
80/20 12022 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€58.53
80/20 2280 görgős kerék, kettős görgős csapágy, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€73.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2290 görgős kerék, olajozott persely, nylon PA üvegszál erősítésű
€55.61 /Mértékegység