Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-2290 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, kék | AE4FBE 5JRX9

80/20 40-2290 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, kék

Raktáron
Tétel: AE4FBE Modell: 40-2290Kereszthivatkozás: 5JRX9
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
€70.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős kerék
Csapágy típusÁllandó kenésű bronz persely
színekKék
A méret54mm
B mérete43 mm
C. mérete5 mm
D dimenzió40.25 mm
E méret19.5 mm
F méret7.9 mm
G dimension5.8 mm
J dimenzió12.92 mm
FokozatK222-D
AnyagNylon PA üvegszál erősítésű
Csapágyak száma0
folyamatFröccsöntött
Henger Dia.54mm
Henger anyagÖnkenő fekete nejlon
Henger szélessége19.5
Henger szélessége19.5 mm
Lépés mérete5.5mm
Ménes Dia.M10
Ménes Dia.M10 mm
Csap hossza20 mm
Csap hossza20mm
TananyagSzénacél
Menet hossza10.6mm
MenetméretM8 x 1.25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8482105068
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteD dimenzióÁr
80/20 2281 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€58.20
80/20 2290 görgős kerék, olajozott persely, nylon PA üvegszál erősítésű | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€69.51
80/20 25-2281 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, kék | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€62.80
80/20 12022 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€61.53
80/20 2280 görgős kerék, kettős görgős csapágy, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-€73.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-2290 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, kék
€70.34 /Mértékegység