Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 2280 görgős kerék, kettős görgős csapágy, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AF8ZWL 29PA32

80/20 2280 görgős kerék, kettős görgős csapágy, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete

Raktáron
Tétel: AF8ZWL Típus: 2280Kereszthivatkozás: 29PA32
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
€73.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős kerék
színekFekete
A méret2"
B mérete1.625 "
C. mérete0.875 "
E méret1.495 "
F méret0.72 "
G dimension0.312 "
H méret0.204 "
K méret0.485 "
FokozatK222-D
AnyagNylon PA üvegszál erősítésű
folyamatFröccsöntött
Dia Dia.3/16
Menetméret5 / 16 "-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3926305000

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteD dimenzióÁr
80/20 2281 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "€58.20
80/20 2290 görgős kerék, olajozott persely, nylon PA üvegszál erősítésű | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "€69.51
80/20 25-2281 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, kék | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm€62.80
80/20 40-2290 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, kék | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm€70.34
80/20 12022 görgős kerék, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-€61.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 2280 görgős kerék, kettős görgős csapágy, nylon PA üvegszál erősítésű, fekete
€73.17 /Mértékegység