Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5322 Motorvezeték-összekötő készlet 4-1/0AWG 8-9In 5/8kV | AE7NHA 5ZNN1

3M 5322 motorvezeték csatlakozókészlet 4-1/0AWG 8-9In 5/8kV

Raktáron
Tétel: AE7NHA Típus: 5322Kereszthivatkozás: 5ZNN1
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
€701.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorvezeték csatlakozó készlet
Csavarhossz3 / 4 "
színekFekete
AnyagEPDM gumi, gyanta
Max. Kábel átmérője0.43 - 0.65 In.
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség8000V
Teljes hossz9"
standard hossz8 - 9 In.
Temp. Hatótávolság194 F fok és vészhelyzeti túlterhelés 266 C fok
Feszültségértékelés5 / 8 kV
Vezetéktartomány4-től 1/0 AWG-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8546900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszTeljes hosszVezetéktartományÁr
3M 5321 motorvezeték csatlakozó készlet 10-4AWG 7-8In 5 / 8kV | AE7NGZ 5ZNN0 53211 / 2 "8"10 - 4 AWG€581.74
3M 5323 motorvezeték csatlakozó, 53-, 88 átmérő 9-10In 5 / 8kV | AE7NHB 5ZNN2 53231 1 / 4 "10 "2-250kcmil€857.65
3M 5324 motorvezeték csatlakozó, 75-1.12 átmérő 5 / 8kV | AE7NHC 5ZNN3 53241 1 / 2 "11.5 "4/0 - 500 kcmil€1,082.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5322 motorvezeték csatlakozókészlet 4-1/0AWG 8-9In 5/8kV
€701.79 /Mértékegység