Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5323 motorvezeték csatlakozó, 53-, 88 átmérő 9-10In 5 / 8kV | AE7NHB 5ZNN2

3M 5323 motorvezeték toldás ,53-,88 átmérő 9-10 hüvelyk 5/8kV

Raktáron
Tétel: AE7NHB Típus: 5323Kereszthivatkozás: 5ZNN2
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
€857.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorvezeték csatlakozó készlet
Csavarhossz1 1 / 4 "
színekFekete
AnyagEPDM gumi, gyanta
Max. Kábel átmérője0.53 - 0.88 In.
Max. Hőmérséklet194 fok F
Max. Feszültség8000V
Teljes hossz10 "
standard hossz9 - 10 In.
Temp. Hatótávolság194 F fok és vészhelyzeti túlterhelés 266 C fok
Feszültségértékelés5 / 8 kV
Vezetéktartomány2-250kcmil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.84
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8546900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavarhosszTeljes hosszVezetéktartományÁr
3M 5321 motorvezeték csatlakozó készlet 10-4AWG 7-8In 5 / 8kV | AE7NGZ 5ZNN0 53211 / 2 "8"10 - 4 AWG€581.74
3M 5322 Motorvezeték-összekötő készlet 4-1/0AWG 8-9In 5/8kV | AE7NHA 5ZNN1 53223 / 4 "9"4-től 1/0 AWG-ig€701.79
3M 5324 motorvezeték csatlakozó, 75-1.12 átmérő 5 / 8kV | AE7NHC 5ZNN3 53241 1 / 2 "11.5 "4/0 - 500 kcmil€1,082.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5323 motorvezeték toldás ,53-,88 átmérő 9-10 hüvelyk 5/8kV
€857.65 /Mértékegység