WATTS LF40XL sorozatú automatikus visszaültetési hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 113 psi , Mfr. Sorozat: LF40L , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , Termosztát anyaga: Réz , Termosztát szonda hossza: 7"
StílusModelltest anyagaKisülési kapacitásBemeneti méretMax. HőmérsékletKimeneti méretRelief nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
LF40XL-Z2 150-210 3/4
--3 / 4 "-3 / 4 "150 Psi€695.19
A
LF40XL 100-210 3/4
Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "210 F fok3 / 4 "100 Psi€772.64
B
LF40XL7 75-210 1
Ólommentes sárgaréz1155000 XNUMX btuh1"210 ° F1"75 Psi€1,232.18
B
LF40XL 75-210 1
Ólommentes sárgaréz778000 XNUMX btuh1"210 ° F1"75 Psi€1,281.50
A
LF40XL-8 100-210 3/4
Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "210 F fok3 / 4 "100 Psi€514.76
A
LF40XL 75-210 3/4
Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "210 F fok3 / 4 "75 Psi€813.81
A
LF40XL-8-125-210 3/4
Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "210 F fok3 / 4 "125 psi€825.57
B
LF40XL7 125-210 1
Ólommentes sárgaréz1808000 XNUMX btuh1"210 ° F1"125 psi€1,191.32
B
LF40XL7 150-210 1
Ólommentes bronz2134000 XNUMX btuh1"210 ° F1"150 Psi€1,009.26
A
LF40XL-8 150210 3/4
Ólommentes bronz-3 / 4 "210 F fok3 / 4 "150 Psi€833.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?