WATTS LFU5B-Z3 2 Water Pressure Reducing Valve, 25 To 75 Psi, 2 Inch Size | BP3KGF 0009204

WATTS LFU5B-Z3 2 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 2 hüvelykes

Tétel: BP3KGF Modell: LFU5B-Z3 2Kereszthivatkozás: 0009204
€3,138.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható PSI tartomány25-75 Psi
Állítható csökkentett nyomástartomány25-75 psi
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
LemezanyagEPDM
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret2"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLFU5B-Z3
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
Menet típusaNPT
VágóanyagRozsdamentes acél
Szelep tervezésStandard

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 2 hüvelyk méretű

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaAnyagMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS 3/4 LF U5BZ3 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€912.23
WATTS 1 LFU5B-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AE3JEY 5DLZ6 1 db LFU5B-Z36.75 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€970.77
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€583.30
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€1,070.22
WATTS LFU5B-Z3 vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,081.64
WATTS 1-1/4 LFU5B-Z3-LP vízpréscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,766.91
WATTS 1-1/2 LFU5B-Z3-LP vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€4,105.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFU5B-Z3 2 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 2 hüvelykes
€3,138.99 /Mértékegység