Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFU5B-QC-Z3 3/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, réz-szilícium ötvözet | BP3FLU 0125285

WATTS LFU5B-QC-Z3 3/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, réz-szilícium ötvözet

Raktáron
Tétel: BP3FLU Modell: LFU5B-QC-Z3 3/4Kereszthivatkozás: 0125285

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,502.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható PSI tartomány25-75 Psi
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
LemezanyagEPDM
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
Max. Munkahelyi nyomás20.7 Bar
Mfr. SorozatLFU5B-Z3
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti méret3 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőIgen
típuskészlet
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.791

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes, réz-szilícium ötvözet

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaAnyagMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS 3/4 LF U5BZ3 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€912.23
WATTS 1 LFU5B-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AE3JEY 5DLZ6 1 db LFU5B-Z36.75 "--Ólommentes sárgaréz160 fok F---€970.77
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€583.30
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Ólommentes sárgaréz180 fok F---€1,070.22
WATTS LFU5B-Z3 vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,081.64
WATTS 1-1/4 LFU5B-Z3-LP vízpréscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€3,766.91
WATTS 1-1/2 LFU5B-Z3-LP vízpréscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Ólommentes réz szilícium ötvözet160 fok F---€4,105.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFU5B-QC-Z3 3/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, réz-szilícium ötvözet
€1,502.14 /Mértékegység