WATTS LFN55B-M1 sorozatú víznyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Állítható csökkentett nyomástartomány: 25-75 psi , Megfelelőség: ASSE 1003 szabvány; (ANSI A112.26.2) és a CSA B356 szabvány , Kapcsolat típus: NPT Unió x FNPT , Magasság: 6" , Bemeneti menet típusa: NPT , Max. Nyomás: 400 psi , Max. Hőmérséklet: 160 fok F , Mfr. Sorozat: LFN55B-M1 , Nyomásbeállítási tartomány: 25-75 psi , Stílus: Standard , Szál típusa: NPT , Díszítő anyaga: Bronz , Szelep kialakítása: Standard , Szelep típusa: Standard
StílusModellMax. Munkahelyi nyomástest anyagaLemezanyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1/2 LF N55BUM1
-------1 / 2 "€181.57
A
3/4 LF N55BUM1
-------3 / 4 "€232.87
B
LFN55BM1-DU 3/4 IN
27.6 BarÓlommentes réz szilícium ötvözetMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Női menetes-€360.82
C
LFN55BM1-DU-PEX-G 1
27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-1"Union Pex-€420.18
B
LFN55BM1-DU 1 IN
27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-1"Uniós közös-€456.16
D
LFN55BM1-G 1
27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-1"Női menetes-€358.56
B
LFN55BM1 3/4 IN
27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Női menetes-€291.20
B
LFN55BM1 U 3/4
27.6 BarÓlommentes réz szilícium ötvözetMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Női menetes-€151.01
D
LFN55BM1-U-070 3/4
27.6 BarÓlommentes sárgarézelasztomer33 F fok-3 / 4 "Női menetes-€339.02
D
LFN55BM1-DUS-G 1
27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-1"Union Forrasztó-€420.18
E
LFN55BM1-DU-CPVC 1
27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-1"Uniós CPVC-€392.46
F
LFN55BM1-DU-G 1
27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-1"Uniós közös-€420.18
D
LFN55BM1-US-G 1
27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-1"Női menetes-€376.04
G
LFN55BM1-UG 1
27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-1"Női menetes-€376.04
E
LFN55BM1-DU-CPVC 3/4
27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Uniós CPVC-€311.30
B
LFN55BM1-DU-S 3/4 IN
27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Union Forrasztó-€360.82
H
LFN55BM1-U 1 IN
400 PSIÓlommentes réz szilícium ötvözetEPDM33 ° FNői menetes1"Női menetes-€195.50
I
LFN55BM1 1/2 IN
400 PSIÓlommentes réz szilícium ötvözetMegerősített EPDM33 ° FUniós közös1 / 2 "Uniós közös-€287.31
J
LFN55BM1-DU 1/2 IN
400 PSIÓlommentes réz szilícium ötvözetMegerősített EPDM33 ° FUniós közös1 / 2 "Uniós közös-€330.43
D
LFN55BM1-U-070 1
400 PSIÓlommentes réz szilícium ötvözetelasztomer33 ° FNői menetes1"Női menetes-€394.52

LFN55B-M1 sorozatú víznyomáscsökkentő szelepek

A Watts LFN55B-M1 sorozatú víznyomás-csökkentő szelepeket vízvezeték-rendszerekben használják a víznyomás szabályozására és szabályozására. Ezeket a szelepeket lakossági, kereskedelmi és ipari környezetben alkalmazzák. Ólommentes sárgarézből, sárgarézből és ólommentes réz-szilícium ötvözetből készülnek, hogy megóvják a vízellátást a káros szennyeződésektől. Ezek a szelepek rozsdamentes acél szűrővel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a törmelék és az üledék bejutását az alsó vízvezeték-rendszerbe. Hőre lágyuló ülésekkel rendelkeznek a szoros és megbízható tömítés érdekében, hogy megakadályozzák a vízszivárgást. Ezek a szelepek hőtágulási bypass-szal vannak beépítve, hogy lehetővé tegyék a vízelosztó rendszerben a hőtágulásból származó túlnyomás szabályozott felszabadítását. Kaphatók belső menetes és hollandi csuklós bemeneti típusokban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?