DAYTON Upblast szellőzők motorral és hajtással


Szűrő
Alapmagasság: 1.75 " , CFM @ 1.500-In. SP: 12,985 , CFM @ 1.75-In. SP: 11,290 , Ház anyaga: Fonott alumínium , Hz: 60 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 300 fok , Max. Működési erősítők: 5.0 , Szerelési hely: Tető , Sebességszám: 1 , Igényel: Tetőburkolat új telepítéshez , Sebesség ellenőrzés: 48C172 , Kerék anyaga: Alumínium
StílusModellCFM @ 0.375-In. SPÖsszeállítottÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A
7A721
10,587NemÖsszeszerelés nélkül981489797809--€8,931.47
A
7A722
12,022NemÖsszeszerelés nélkül11,35910,64798788841-€8,960.30
A
7A723
14,306NemÖsszeszerelés nélkül13,78313,21812,59711,97011,287€9,269.90
A
7A724
17,504NemÖsszeszerelés nélkül17,11516,71116,23615,76215,243€9,501.61
A
20FT11
1100IgenÖsszeállított1041981918846759€1,601.58
A
7AX26
6231NemÖsszeszerelés nélkül5440----€4,354.23
A
7A643
6231NemÖsszeszerelés nélkül5440----€5,301.10
A
7A641
6947NemÖsszeszerelés nélkül66156304600256565282€3,232.96
A
7A646
7286NemÖsszeszerelés nélkül5767----€8,648.10
A
7A719
7286NemÖsszeszerelés nélkül5767----€8,478.59
A
7A720
8556NemÖsszeszerelés nélkül7575----€8,805.42
A
7A647
8556NemÖsszeszerelés nélkül7575----€8,456.07
A
7A645
8705NemÖsszeszerelés nélkül8226770870846272-€5,396.02

Upblast szellőzők motorral és hajtással

A Dayton upblast szellőzőket a szennyezett levegő, a füst és a szag elszívására használják a kereskedelmi és ipari konyhákból. Ezek az egységek szivárgásmentes tömítésekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a szennyeződések bejutását, és belső acél merevítőkkel, teljesen hengerelt alumínium szélpánttal rendelkeznek, hogy növeljék a merevséget és nagyobb stabilitást biztosítsanak a szállítás és a telepítés során. A neoprén csapok illeszkednek a szerelvény (motor, hajtókeret és kerék) közé, hogy elkerüljék a fém -fém érintkezést, és jelentősen csökkentsék az összzajt. Emellett NEMA 1 csatlakozódoboz is van a vezetékcsatlakozások és a tető szegélyeinek védelme érdekében, az egyszerű telepítés érdekében. Válasszon ezek közül az övhajtású felrobbantó szellőzők közül, amelyek 34, 42 és 46 hüvelykes alaphosszban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?