Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN55BM1 1/2 IN víznyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 27.6 bar nyomás | BP4DUD 0009538

WATTS LFN55BM1 1/2 IN víznyomás-csökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BP4DUD Modell: LFN55BM1 1/2 INKereszthivatkozás: 0009538
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
€287.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható csökkentett nyomástartomány25-75 psi
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
LemezanyagMegerősített EPDM
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás400 PSI
Mfr. SorozatLFN55B-M1
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásUniós közös
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusUniós közös
Nyomásbeállítási tartomány3.44 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
VágóanyagBronz
típuskészlet
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.864

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomástest anyagaLemezanyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusCsőméretÁr
WATTS 1/2 LF N55BUM1 víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "€181.57
WATTS 3/4 LF N55BUM1 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "€232.86
WATTS LFN55BM1 U 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 27.6 bar nyomás | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 BarÓlommentes réz szilícium ötvözetMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Női menetes-€151.01
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN víznyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 27.6 bar nyomás | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 IN27.6 BarÓlommentes réz szilícium ötvözetMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Női menetes-€360.82
WATTS LFN55BM1 3/4 IN szabályozó, 3/4 hüvelykes méret, nyomáscsökkentő szelep készlet | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 IN27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Női menetes-€291.20
WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN víznyomáscsökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1/2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar nyomás | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 IN400 PSIÓlommentes réz szilícium ötvözetMegerősített EPDM33 fok. FUniós közös1 / 2 "Uniós közös-€330.43
WATTS LFN55BM1-DU-S 3/4 IN víznyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 27.6 bar nyomás | BP4DUV 0009586 LFN55BM1-DU-S 3/4 IN27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Union Forrasztó-€360.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN55BM1 1/2 IN víznyomás-csökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar nyomás
€287.31 /Mértékegység