Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3/4 LF N55BUM1 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AJ2HPK 5DMA0

WATTS 3/4 LF N55BUM1 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AJ2HPK Típus: 3/4 LF N55BUM1Kereszthivatkozás: 5DMA0
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
€232.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
TeljesítésASSE 1003 szabvány; (ANSI A112.26.2) és a CSA B356 szabvány
Kapcsolat típusaNPT Unió x FNPT
Magasság6"
Hossz4.75 "
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Csőméret3 / 4 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőIgen
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9979
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)14.48
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomástest anyagaLemezanyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusCsőméretÁr
WATTS 1/2 LF N55BUM1 víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "€181.57
WATTS LFN55BM1 U 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 27.6 bar nyomás | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 BarÓlommentes réz szilícium ötvözetMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Női menetes-€151.01
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN víznyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 27.6 bar nyomás | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 IN27.6 BarÓlommentes réz szilícium ötvözetMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Női menetes-€360.82
WATTS LFN55BM1 3/4 IN szabályozó, 3/4 hüvelykes méret, nyomáscsökkentő szelep készlet | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 IN27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Női menetes-€291.20
WATTS LFN55BM1 1/2 IN víznyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 27.6 bar nyomás | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 IN400 PSIÓlommentes réz szilícium ötvözetMegerősített EPDM33 fok. FUniós közös1 / 2 "Uniós közös-€287.31
WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN víznyomáscsökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1/2 hüvelykes bemenet, 27.6 bar nyomás | BP4DUT 0009536 LFN55BM1-DU 1/2 IN400 PSIÓlommentes réz szilícium ötvözetMegerősített EPDM33 fok. FUniós közös1 / 2 "Uniós közös-€330.43
WATTS LFN55BM1-DU-S 3/4 IN víznyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 27.6 bar nyomás | BP4DUV 0009586 LFN55BM1-DU-S 3/4 IN27.6 BarSárgarézMegerősített EPDM33 F fok-3 / 4 "Union Forrasztó-€360.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3/4 LF N55BUM1 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes
€232.86 /Mértékegység