WATTS Automatikus hőmérsékletű gázelzáró szelepek, 150 psi


Szűrő
Test anyaga: Ólommentes réz szilícium ötvözet , Test szélessége: 2.5 " , BtuH: 150,000 243,000 földgáz, XNUMX XNUMX LP gáz , Gyárilag beállított nyomás: 150 psi , Bemeneti méret: 1 / 2 " , Bemeneti típus: FNPT , Max. Hőmérséklet: 210 fok F , Kimenet mérete: 1 / 2 " , Kimenet típusa: FNPT
StílusModellTestmagasságA szár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
LF210-5-M2
10.25 "7 / 8 "€776.96
B
LFL210-5-M2
11 15 / 16 "1.875 "€693.84
C
LFLLL210-5-M2
12 13 / 16 "2.875 "€903.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?