BALDOR MOTOR Fékmotorok 1 ph és 3 ph TEFC


Szűrő
Üzemeltetési osztály: CONT , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Pólusok száma: 4 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellteljesítményerősítőkAlap típusaTeljes hosszPower FactorSebességFeszültségLebontási nyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
VEBM3546T-5
1.000 hp1.2 ANincs felszerelés16.86 "711,760 rpm575 V13.3 LB-FT€5,513.83
B
EBM3707Y
5.000 hp14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 VMerev22.84 "761,750 rpm230 V 460 V-€12,421.59
B
EBM3615TY
5.000 hp13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VMerev22.84 "781,750 rpm460 V 230 V52.2 LB-FT€7,738.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?