Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFL210-5-M2 automatikus hőmérsékletű gázelzáró szelep | AH2NHC 29YM08

WATTS LFL210-5-M2 automatikus hőmérsékletű gázelzáró szelep

Raktáron
Tétel: AH2NHC Modell: LFL210-5-M2Kereszthivatkozás: 29YM08
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
€693.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus hőmérsékletű gázelzáró szelep
Testmagasság11 15 / 16 "
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Test szélessége2.5 "
BtuH150,000 243,000 földgáz, XNUMX XNUMX LP gáz
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusFNPT
Max. Hőmérséklet210 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusFNPT
A szár hossza1.875 "
Termosztát hossza7-13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)3.66
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTestmagasságA szár hosszaÁr
WATTS LF210-5-M2 automatikus hőmérsékletű gázelzáró szelep | AH2NHB 29YM07 LF210-5-M210.25 "7 / 8 "€776.95
WATTS LFLLL210-5-M2 automatikus hőmérsékletű gázelzáró szelep | AH2NHD 29YM10 LFLLL210-5-M212 13 / 16 "2.875 "€903.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFL210-5-M2 automatikus hőmérsékletű gázelzáró szelep
€693.84 /Mértékegység