A Labda anyaga: Rozsdamentes acél , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Ólommentes bronz , Testforma: Sorban , Megfelelőség: NSF-61G, UP kód , Kapcsolat típus: Nyomja meg az x FPT gombot , Fogantyú anyaga: Horganyzott acél vinil fogantyúval , Fogantyú típusa: Zárható kar , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Gőznyomás: 15 psi , Port: Tele , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: ECO sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Szelep szerkezete: Labda