Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79980 Propress Zero ólomgolyós szelep 1 x 1 | AF7FKT 20XW60

VIEGA MEGAPRESS 79980 Propress Zero ólomgolyós szelep 1 x 1

Raktáron
Tétel: AF7FKT Típus: 79980Kereszthivatkozás: 20XW60

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€148.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF-61G, UP kód
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FPT gombot
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaZárható kar
Max. Nyomás250 psi
Max. Gőznyomás15 psi
Csőméret1 "x 1"
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaECO sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1"
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)14
Hajó hossza (cm)36.98
Hajószélesség (cm)23.98
HS-kód8481801085

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA ZERO LEAD

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79970 Propress Zero ólomgolyós szelep 1/2x1/2 | AF7FKQ 20XW58 799701 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€103.68
VIEGA LLC 79975 Propress Zero ólomgolyós szelep 3/4x3/4 | AF7FKR 20XW59 799753 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€125.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79980 Propress Zero ólomgolyós szelep 1 x 1
€148.03 /Mértékegység