Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79970 Propress Zero ólomgolyós szelep 1/2x1/2 | AF7FKQ 20XW58

VIEGA MEGAPRESS 79970 Propress Zero ólomgolyós szelep 1/2x1/2

Raktáron
Tétel: AF7FKQ Típus: 79970Kereszthivatkozás: 20XW58

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€103.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF-61G, UP kód
Kapcsolat típusaNyomja meg az x FPT gombot
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaZárható kar
Max. Nyomás250 psi
Max. Gőznyomás15 psi
Csőméret1 / 2 "x 1 / 2"
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaECO sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1 / 2 "
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8481801085

Termék részletek:

    • Almárka: VIEGA ZERO LEAD

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
VIEGA LLC 79975 Propress Zero ólomgolyós szelep 3/4x3/4 | AF7FKR 20XW59 799753 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€125.19
VIEGA LLC 79980 Propress Zero ólomgolyós szelep 1 x 1 | AF7FKT 20XW60 799801 "x 1"1"€148.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79970 Propress Zero ólomgolyós szelep 1/2x1/2
€103.68 /Mértékegység