83B-240 sorozatú, 3 részes, teljes csatlakozóaljzatú hegesztett golyósszelepek
Az Apollo 83B-240 sorozat 3 darabos, teljes nyílású hegesztési golyóscsapjait a víz- és szennyvíz-, olaj- és gáziparban, valamint az élelmiszer-feldolgozó iparban használják a folyadékok vagy gázok áramlásának szabályozására a csőrendszerben. Teljes nyílású, három részből álló kialakítással rendelkeznek, hogy nagyobb áramlási utat biztosítsanak, mint a szabványos nyílásos szelepek, csökkentve a nyomásesést és javítva az áramlási kapacitást. Ezeknek a gömbcsapoknak dugós hegesztési végük van, amelyek lehetővé teszik a közvetlen hegesztést egy csővezetékbe vagy rendszerbe, így erős és szivárgásmentes csatlakozást biztosítanak. Rozsdamentes acél burkolattal és vasalattal, valamint megerősített teflon ülésekkel rendelkeznek a szoros elzárás és a minimális szivárgás érdekében. Ezek az ASME-kompatibilis, CE-tanúsítvánnyal rendelkező, 600-as osztályú golyóscsapok egy kétállású reteszelő mechanizmust is tartalmaznak, hogy a szelepet egy adott helyzetben rögzítsék, és megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést. Kihajtható részük könnyű hozzáférést biztosít a belső alkatrészekhez. Ezek a szelepek kompresszióvezérelt, spirálisan tekercselt tömítésekkel rendelkeznek, hogy szivárgásmentes tömítést hozzanak létre.