Caster Dia .: 6" , Görgő anyaga: Penész a gumi , Görgő típusa: (2) Forgatható, (2) Merev , Görgő szélessége: 2" , Szín: Cserez , Magába foglalja: (3) Platform/fedélzet szintek, (2) Forgó görgők 2" szélesség és (2) Merev görgők 2" szélesség , Terhelhetőség: 1600 lbs. , Alsó fedélzet magassága: 9 1 / 2 " , Anyaga: Acél, fa , Max. Platform magasság: 50 " , Középső fedélzet magassága: 29 1 / 2 " , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Polcok száma: 3 , Teljes magasság: 50 " , Platform magasság: 9.5 " , Platform anyaga: Wood , Platform névleges vastagsága: 1" , Áramforrás: Kézikönyv , Felső fedélzet magassága: 50 "