VESTIL VHPT/TD-2448 háromszintes keményfa emelvényes kosár, 24 hüvelyk x 48 hüvelykes méret | AG8BQL

VESTIL VHPT/TD-2448 háromszintes keményfa emelvényes kosár, 24 hüvelykes x 48 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AG8BQL Modell: VHPT/TD-2448

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,262.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa platform teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekCserez
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége24 "
Első görgő átmérője6"
Magasság42.25 "
Tartalmazza(3) Platform/fedélzet szintek, (2) Forgó görgők 2" szélesség és (2) Merev görgők 2" szélesség
Hossz50 "
Terhelhetőség1600 lbs.
Alsó fedélzet magassága9 1 / 2 "
AnyagAcél, fa
Max. Platform magasság50 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Középső fedélzet magassága29 1 / 2 "
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Polcok száma3
Teljes magasság50 "
Teljes hossz50 "
Teljes szélesség24 "
A platform magassága9.5 "
Peronhossz48 "
Platform anyagaWood
Platform névleges vastagsága1"
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Statikus teherbírás1,600 lbs.
Felső fedélzet magassága50 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.7
Hajó magassága (cm)107.32
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL VHPT/TD-2754 háromszintes keményfa emelvényes kosár, 27 hüvelyk x 54 hüvelykes méret | AG8BQM VHPT / TD-275454 "27 "56 "27 "54 "27 "€1,311.39
VESTIL VHPT/TD-3060 háromszintes keményfa emelvényes kosár, 30 hüvelyk x 60 hüvelykes méret | AG8BQN VHPT / TD-306060 "30 "62 "30 "60 "30 "€1,344.32
VESTIL VHPT/TD-3672 háromszintes keményfa emelvényes kosár, 36 hüvelyk x 72 hüvelykes méret | AG8BQP VHPT / TD-367272 "36 "74 "36 "72 "36 "€1,427.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHPT/TD-2448 háromszintes keményfa emelvényes kosár, 24 hüvelykes x 48 hüvelykes
€1,262.83 /Mértékegység