SPEEDAIRE Forgó csatlakozók, MNPT tömlőcsatlakozás


Szűrő
Testméret: 1 / 4 " , Befejez: Krómozott , Bemenet: 1 / 4 "NPT , Anyaga: Acél , Max. Nyomás: 150 psi , Kimenet: 1 / 4 "NPT , Csőméret: 1 / 4 " , Tömítések: NBR , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 150 fokig F
StílusModellTömlő csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
30E593
(M) NPT€11.70
B
30E594
(M) NPT x (F) NPT€26.36

Forgó csatlakozók, MNPT tömlőcsatlakozás

A Speedaire forgócsatlakozóit levegős szerszámokkal és levegőtömlőkkel való használatra tervezték. Forognak vagy forgathatók a pneumatikus csővezetékek elfordulásának és összenyomódásának megszüntetése érdekében. Ezek a forgatható csatlakozók kompatibilis levegőtömlőkhöz és -csövekhez kapcsolódnak a pneumatikus szerszámok használatának javítása és a kedvező légáramlás fenntartása érdekében. Válasszon a 1/4 és 3/8 hüvelykes méretű forgatható csatlakozók közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?