VESTIL VHPT/TD-2754 háromszintes keményfa emelvényes kosár, 27 hüvelyk x 54 hüvelykes méret | AG8BQM

VESTIL VHPT/TD-2754 háromszintes keményfa emelvényes kosár, 27 hüvelykes x 54 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG8BQM Modell: VHPT/TD-2754

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,311.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa platform teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekCserez
Fedélzet hossza54 "
Fedélzet szélessége27 "
Első görgő átmérője6"
Magasság42.25 "
Tartalmazza(3) Platform/fedélzet szintek, (2) Forgó görgők 2" szélesség és (2) Merev görgők 2" szélesség
Hossz56 "
Terhelhetőség1600 lbs.
Alsó fedélzet magassága9 1 / 2 "
AnyagAcél, fa
Max. Platform magasság50 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Középső fedélzet magassága29 1 / 2 "
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Polcok száma3
Teljes magasság50 "
Teljes hossz56 "
Teljes szélesség27 "
A platform magassága9.5 "
Peronhossz54 "
Platform anyagaWood
Platform névleges vastagsága1"
Platform szélesség27 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Statikus teherbírás1,600 lbs.
Felső fedélzet magassága50 "
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.75
Hajó magassága (cm)107.32
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL VHPT/TD-2448 háromszintes keményfa emelvényes kosár, 24 hüvelyk x 48 hüvelykes méret | AG8BQL VHPT / TD-244848 "24 "50 "24 "48 "24 "€1,262.83
VESTIL VHPT/TD-3060 háromszintes keményfa emelvényes kosár, 30 hüvelyk x 60 hüvelykes méret | AG8BQN VHPT / TD-306060 "30 "62 "30 "60 "30 "€1,344.32
VESTIL VHPT/TD-3672 háromszintes keményfa emelvényes kosár, 36 hüvelyk x 72 hüvelykes méret | AG8BQP VHPT / TD-367272 "36 "74 "36 "72 "36 "€1,427.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VHPT/TD-2754 háromszintes keményfa emelvényes kosár, 27 hüvelykes x 54 hüvelykes
€1,311.39 /Mértékegység