SOLA/HEVI-DUTY DC tápegység 50 / 60hz


Szűrő
Tok anyaga: Fém , Mélység: 1.29 " , Magasság: 4.71 " , Hz: 50/60 , Bemeneti feszültség: 85-264 VAC , IP besorolás: 20 , Beépítési: DIN sín / alváz , NEMA minősítés: 1 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -25 foktól 65 fokig , Teljesítmény értékelése: 30W , Stílus: Kapcsolási , Szélesség: 2.55 "
StílusModellKimeneti feszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
SCP30D12DN
+/- 12 VDC€566.45
B
SCP30T515DN
5 V DC, +/- 15 V DC€597.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?