VESTIL TRS sorozatú alacsony zajszintű acélplatformos teherautók lábfékkel


Szűrő
Görgő anyaga: Gumi , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Szín: Kék , Lábtörés: Igen , Fogantyú lehajtott magassága: 9 1 / 2 " , Anyaga: Acél , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Platform anyaga: Acél , Áramforrás: Kézikönyv , Felső polc magassága: 26 "
StílusModellTeljes hosszCaster Dia.Görgő szélességeTeljes szélességPlatform a földrőlA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TRS-1827-M-FB
-4"----27 "18 "€836.57
B
TRS-2434-2-FB
-5"----34 "24 "€992.49
C
TRS-2334-M-FB
-5"----34 "23 "€994.43
D
TRS-2431-FB
-5"----31 "24 "€533.45
E
TRS-1924-FB
30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "€349.85
F
TRS-1927-2-FB
33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€651.26
G
TRS-2429-DH-FB
39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?