VESTIL TRS-2431-FB acél teherautó, összecsukható fogantyú, 24 x 31 hüvelykes fék | AG8AXY

VESTIL TRS-2431-FB acél teherautó, összecsukható fogantyú, 24 x 31 hüvelykes fék

Raktáron
Tétel: AG8AXY Modell: TRS-2431-FB

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€533.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Kapacitás660 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
LábtörésIgen
Fogantyú magassága33-7 / 8 In.
Fogantyú magassága33.875 "
Magasság33.88 "
Hossz40.25 "
Terhelhetőség660 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Peronhossz31 "
Platform szélesség24 "
típusÖsszecsukható fogantyú
Használható hossz30.125 "
Használható szélesség22-5 / 8 In.
Szélesség24.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)86.04
Hajó hossza (cm)102.24
Hajószélesség (cm)61.28
HS-kód7326908588
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCaster Dia.Görgő szélességeTeljes szélességPlatform a földrőlA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL TRS-1827-M-FB acél teherautó, hálós oldal, 18 x 27 hüvelykes fék | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "€836.57
VESTIL TRS-1924-FB acél teherautó, összecsukható fogantyú, 19 x 24 hüvelykes fék | AG8AXM TRS-1924-FB30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "€349.85
VESTIL TRS-1927-2-FB acél teherautó, kétszintes, 19 x 27 hüvelykes fék | AG8AXP TRS-1927-2-FB33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€651.26
VESTIL TRS-2334-M-FB acél teherautó, hálós oldal, 23 x 34 hüvelykes fék | AG8AXU TRS-2334-M-FB-5"----34 "23 "€994.43
VESTIL TRS-2429-DH-FB acél teherautó, kettős fogantyú, 24 x 29 hüvelykes fék | AG8AXW TRS-2429-DH-FB39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRS-2434-2-FB acél teherautó, kétszintes, 24 x 34 hüvelykes fék | AG8AYA TRS-2434-2-FB-5"----34 "24 "€992.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TRS-2431-FB acél teherautó, összecsukható fogantyú, 24 x 31 hüvelykes fék
€533.45 /Mértékegység