VESTIL TRS-1924-FB acél teherautó, összecsukható fogantyú, 19 x 24 hüvelykes fék | AG8AXM

VESTIL TRS-1924-FB acél teherautó, összecsukható fogantyú, 19 x 24 hüvelykes fék

Raktáron
Tétel: AG8AXM Modell: TRS-1924-FB

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€349.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Kapacitás330 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagGumi
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Első görgő átmérője4"
Fogantyú lehajtott magasságban9 1 / 2 "
Fogantyú magassága33 12 "
Magasság33.5 "
Tartalmazza(1) 33 1/2" magasságú lehajtható fogantyú, (2) merev görgők 1 1/4" szélesség és (2) forgatható görgők 1 1/4" szélesség
Hossz30.5 "
Terhelhetőség330 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság5.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság33.5 "
Teljes hossz30.5 "
Teljes szélesség19 "
Platform a földről5.5 "
A platform magassága5.5 "
Peronhossz24 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség19 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője4"
Használható hossz23.75 "
Használható szélesség17-1 / 2 In.
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)85.09
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód7326908588
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCaster Dia.Görgő szélességeTeljes szélességPlatform a földrőlA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességÁr
VESTIL TRS-1827-M-FB acél teherautó, hálós oldal, 18 x 27 hüvelykes fék | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "€836.57
VESTIL TRS-1927-2-FB acél teherautó, kétszintes, 19 x 27 hüvelykes fék | AG8AXP TRS-1927-2-FB33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€651.26
VESTIL TRS-2334-M-FB acél teherautó, hálós oldal, 23 x 34 hüvelykes fék | AG8AXU TRS-2334-M-FB-5"----34 "23 "€994.43
VESTIL TRS-2429-DH-FB acél teherautó, kettős fogantyú, 24 x 29 hüvelykes fék | AG8AXW TRS-2429-DH-FB39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
ajánlatkérés
VESTIL TRS-2431-FB acél teherautó, összecsukható fogantyú, 24 x 31 hüvelykes fék | AG8AXY TRS-2431-FB-5"----31 "24 "€533.45
VESTIL TRS-2434-2-FB acél teherautó, kétszintes, 24 x 34 hüvelykes fék | AG8AYA TRS-2434-2-FB-5"----34 "24 "€992.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TRS-1924-FB acél teherautó, összecsukható fogantyú, 19 x 24 hüvelykes fék
€349.85 /Mértékegység