A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 1.75-In. SP: 3814 , CFM @ 2.000-In. SP: 3106 , Magasság: 28 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Mélység: 28 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a csöpögésgátló légbefutót , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 12-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 23 7 / 8 " , Kimenet szélessége: 23 7 / 8 " , Tengely átmérő: 1" , Kerékátmérő: 18 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé dőlés , Szélesség: 28 "
Csatornafúvók, 18 hüvelyk
A Dayton légcsatorna-fúvókat ipari és kereskedelmi terek tiszta levegőellátására használják. Alkalmasak szívó- és kipufogórendszerekben, pótlevegő-rendszerekben és visszatérő rendszerekben. Horganyzott acél konstrukciójuk és hátradöntött kerekeik rendkívül alacsony zajszintet biztosítanak nagynyomású műveleteknél. Ezek a centrifugális csatornafúvók gallérral is rendelkeznek, hogy leegyszerűsítsék a csatornacsatlakozásokat és a paneleket mindkét oldalon, gyors hozzáférést biztosítva a belső alkatrészekhez. Az újrazsírozható párnablokk csapágyak zökkenőmentes kiszolgálást biztosítanak. A meghosszabbított élettartam érdekében csapágy- és motorfedelet is tartalmaznak, valamint hozzáférési panelekkel vannak ellátva az egyszerű karbantartás érdekében. Válasszon ezeknek a légcsatornafúvóknak a széles kínálatából, amelyek 1, 1.5 és 2 LE névleges teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.