JOHNSON CONTROLS Lengéscsillapító működtetők


A Johnson Controls csappantyú-aktorok szabályozzák a szellőzőrendszerek csappantyúinak helyzetét. Elsődleges funkciójuk a légáramlás szabályozása, optimális hőmérséklet, levegőminőség és energiahatékonyság biztosítása az épületen belül. A lengéscsillapítók helyzetének beállításával kiegyenlítik a kondíció elosztását...ionos levegő, amely biztosítja a kényelmes beltéri környezetet, miközben csökkenti az energiafogyasztást. Ideálisak kereskedelmi és ipari épületekbe, mint például irodák, gyárak, kórházak és oktatási intézmények.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
M9310-HGA-2
€336.32
ajánlatkérés
B
M9320-HGA-2
€540.53
ajánlatkérés
C
M9335-HGA-2
€529.51
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A Johnson Controls lengéscsillapító működtető úgy működik, hogy 24 V AC/DC forrásból kap áramot, és nyomatékot generál a lengéscsillapító helyzetének beállításához.
  • Reagál a vezérlőjelekre, például egy lebegő jelre, amely arra utasítja, hogy a csappantyú tengelyét az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba forgatja egy meghatározott tartományon belül (35-95 fok).
  • Ez a beállítás fokozatosan, körülbelül 90 másodperc alatt történik, hogy elkerülje a hirtelen légáramlás-változásokat.

Jellemzők

  • A Johnson Controls lengéscsillapító működtetőinek lebegő jele van, ami azt jelenti, hogy egy egyszerű be/ki parancsra reagál a csappantyú pozícióinak pontos szabályozása érdekében.
  • -22 és 140 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a lengéscsillapító működtető motorok az óramutató járásával megegyező (CW) és az óramutató járásával ellentétes (CCW) irányban is foroghatnak, hogy a különféle csappantyú-konfigurációkhoz alkalmazkodjanak.
  • Közvetlen szerelési stílusuk az egyszerű telepítés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Alkalmasak ezek az aktuátorok szélsőséges hőmérsékletű környezetekhez?

Igen, ezek a lengéscsillapító működtetők széles környezeti hőmérséklet-tartománnyal rendelkeznek, így hideg és meleg éghajlaton egyaránt használhatók. Általában -22 és 140 fok közötti hőmérséklet-tűrést kínálnak.

Hogyan válasszam ki a megfelelő csappantyú működtetőt a HVAC rendszeremhez?

A kiválasztási folyamat olyan tényezőktől függ, mint a csappantyú mérete, a szabályozási követelmények, a környezeti feltételek és az integrációs igények.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?