VESTIL NPL-24 orrlemez Dolly, 600 Lb. Kapacitás, 32 hüvelyk x 18 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7WMJ Modell: NPL-24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€623.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrrlemez Dolly
Kapacitás600 lbs.
Caster Dia.2 1 / 2 "
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret2 1/2" x 1 1/4" és 3" x 1 1/2"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1 1/4", 1 1/2"
színekPiros
Fedélzeti magasság4"
Fedélzet hossza32 "
Fedélzet szélessége18 "
Mélység32 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője2.5 "
Magasság3.75 "
Tartalmazza(2) kerekek 1 1/2" szélesség és (2) forgó görgők 1 1/4" szélesség
Hossz32 "
AnyagAcél
Max. Platform magasság4"
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Kerekek száma2
A platform magassága4"
Peronhossz32 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség18 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője3"
Statikus teherbírás600 lbs.
Kerékátmérő3"
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége1.5 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet szélességePlatform szélességSzélességÁr
VESTIL NPL-21 orrlemez Dolly, 600 Lb. Kapacitás, 32 hüvelyk x 15 hüvelyk méret | AG7WMH NPL-2115 "15 "15.25 "€571.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL NPL-24 orrlemez Dolly, 600 Lb. Kapacitás, 32 hüvelyk x 18 hüvelyk méret
€623.49 /Mértékegység