VESTIL NPL-21 orrlemez Dolly, 600 Lb. Kapacitás, 32 hüvelyk x 15 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7WMH Modell: NPL-21

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€571.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrrlemez Dolly
Kapacitás600 lbs.
Caster Dia.2 1 / 2 "
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret2 1/2" x 1 1/4" és 3" x 1 1/2"
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1 1/4", 1 1/2"
színekPiros
Fedélzeti magasság4"
Fedélzet hossza32 "
Fedélzet szélessége15 "
Mélység32 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője2.5 "
Magasság3.75 "
Tartalmazza(2) kerekek 1 1/2" szélesség és (2) forgó görgők 1 1/4" szélesség
Hossz32 "
AnyagAcél
Max. Platform magasság4"
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Kerekek száma2
A platform magassága4"
Peronhossz32 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség15 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője3"
Statikus teherbírás600 lbs.
Kerékátmérő3"
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége1.5 "
Szélesség15.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)38.74
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet szélességePlatform szélességSzélességÁr
VESTIL NPL-24 orrlemez Dolly, 600 Lb. Kapacitás, 32 hüvelyk x 18 hüvelyk méret | AG7WMJ NPL-2418 "18 "18 "€623.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL NPL-21 orrlemez Dolly, 600 Lb. Kapacitás, 32 hüvelyk x 15 hüvelyk méret
€571.47 /Mértékegység