EATON CH sorozatú mágneses hőáramkör-megszakítók


Az Eaton CH sorozatú termikus mágneses megszakítókat a CH típusú terhelési központokba szerelik be, hogy megakadályozzák a csatlakoztatott eszközök elektromos károsodását, elsősorban rövidzárlat miatt. Ezek egyfajta földzárlati megszakítók, amelyeket nedves vagy kültéri körülmények között használnak. Ezek a megszakítók általában u...fémhalogenid, nátrium vagy higany HID (nagy intenzitású kisülésű) világítással kapcsolatos alkalmazásokban használható.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
CHB120HID
€688.79
ajánlatkérés
A
CHB120HM
€428.72
ajánlatkérés
B
CHB120GF
-
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Eaton CH sorozatú megszakítók csúsztatható fogantyúval rendelkeznek BE és KI jelzéssel a megszakító állapotának egyszerű azonosítása érdekében.
  • Egy pólusúak az egyetlen áramkörhöz való csatlakozáshoz.
  • A GF utótaggal rendelkező egyes modellek 5 mA-es földzárlat-jelzéssel is rendelkeznek a fokozott biztonság érdekében.
  • A HM utótaggal rendelkező megszakítók nagy mágneses névlegesek a nagy bekapcsolási áram (maximális pillanatnyi bemeneti áram) kezelésére.
  • A HID utótaggal rendelkező megszakítók alkalmasak nagy intenzitású kisülési világítási áramkörök kapcsolására és a megnövekedett áramfelvétel miatt keletkező hő elvezetésére.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton CHB Breaker rögzítési alap: Ezek a megszakítók ezzel a rögzítőaljzattal kombinálhatók a felületi és DIN-sínre szerelhető kábel-be- és kivezetési alkalmazásokhoz.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL 489

Gyakran ismételt kérdések

Milyen elektromos névlegesek ezek az Eaton CH sorozatú termikus mágneses megszakítók?

Az Eaton CH sorozatú termikus mágneses megszakítók névleges feszültsége 120 / 240 V, áramerőssége 20 A és megszakítási névlegessége 10 kAIC.

Milyen előnyei vannak a földzárlat-megszakítók használatának?

A GFCI (földzárlat-megszakító) megszakítók védelmet nyújtanak az áramütés ellen olyan helyeken, ahol az elektromos hálózat vízzel érintkezhet. Ezek a földzárlati megszakítók azonnal megszakítják az áramkört, ha bármilyen szivárgást észlel az elektromos áramban, csökkentve az áramütés és az áramütés kockázatát.

Milyen vezetékmérők alkalmasak ezeknek az Eaton CH sorozatú termikus mágneses megszakítóknak a bekötésére?

A #14-8 AWG vezetékek alkalmasak ezen Eaton CH sorozatú hőmágneses megszakítók bekötésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?