Caster Dia .: 8" , Görgő típusa: fenolos , Görgő szélessége: 3" , Szín: Kék , Villa magassága: 3.5 " , Villa hossza: 38.13 " , Első görgő anyaga: fenolos , Első görgő szélessége: 1.5 " , Fogantyú hossza: 20 " , Fogantyú típusa: Összecsukható , Magába foglalja: akkumulátor töltő , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 33 " , Max. Hajlásszög: 90 fok , Max. Utazási távolság: 29.375 " , Görgők száma: 6 , Kezelői elérhetőség: 7 1 / 4 " , fázis: 1 , Hátsó görgő anyaga: fenolos , hátsó görgő szélessége: 3" , Elforgatott magasság: 33 "