VESTIL MFSR-24 mágneses nyelű seprőgép, 24 hüvelykes méret | AG7WCV

VESTIL MFSR-24 mágneses fogantyús seprőgép, 24 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7WCV Modell: MFSR-24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€188.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Kapacitás30 lbs.
színekEzüst
Mélység32 "
BővíthetőIgen
HandleIgen
Fogantyúhossz45 1 / 2 "
Fogantyú hossza meghosszabbítva45 1 / 2 "
Fogantyú hossza leengedve31 "
FogantyúAlumínium
Magasság31 "
Hossz32 "
AnyagAlumínium
Max. Hossz45 1 / 2 "
Max. Húzóerő30 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hossz31 "
Kerekek száma2
Eltávolítási folyamatFogantyú kioldó kar
Sweep Width24 "
Kerék átm.6 7 / 8 "
Kerékátmérő6 7 / 8 "
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége1 1 / 2 "
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMax. HúzóerőSweep WidthSzélességÁr
VESTIL MFSR-18 mágneses nyelű seprőgép, 18 hüvelykes, 30 font. Kapacitás, 31 hüvelyk magasság | AG7WCU MFSR-1830 lbs.30 lbs.18 "23 "€174.72
VESTIL MFSR-30 mágneses nyelű seprőgép, 30 hüvelykes méret | AG7WCW MFSR-3040 lbs.40 lbs.30 "34 5 / 8 "€235.45
VESTIL MFSR-36 mágneses fogantyús seprőgép, 36 hüvelykes méret | AG7WCX MFSR-3640 lbs.40 lbs.36 "39 "€261.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MFSR-24 mágneses fogantyús seprőgép, 24 hüvelykes
€188.77 /Mértékegység